Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mechanischer Adapter S-9000/M-G

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mechanischer Adapter S-9000/M-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310677

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092395

Sonepar Artikelnummer

121157576

Hersteller Artikelnummer

310677

Hersteller Typ

310677-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310677

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Mechanischer Adapter