Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mechanischer Adapter S-9000/M-W

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mechanischer Adapter S-9000/M-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310678

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833092401

Sonepar Artikelnummer

121157577

Hersteller Artikelnummer

310678

Hersteller Typ

310678-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310678

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.020 kg

Mechanischer Adapter