PERFORMANCE IN LIGHTING - Mittlerer Bügel für Aufhängungen mit Öffnung für automatischen Spanner (100 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311054
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833095044
Sonepar Artikelnummer
121158445
Hersteller Artikelnummer
311054
Hersteller Typ
311054-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
311054
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.040 kg


