PERFORMANCE IN LIGHTING - Mittlerer Bügel für Aufhängungen mit Öffnung für Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311056
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833095068
Sonepar Artikelnummer
121158447
Hersteller Artikelnummer
311056
Hersteller Typ
311056-OTR
Hersteller Artikel Nr.:
311056
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.040 kg


