Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mutter für Anschluss M10

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mutter für Anschluss M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310609

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091718

Sonepar Artikelnummer

121157352

Hersteller Artikelnummer

310609

Hersteller Typ

310609-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310609

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Mutter für Anschluss M10, PERFORMANCE IN LIGHTING