Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Mutter für Anschluss M13

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Mutter für Anschluss M13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091725

Sonepar Artikelnummer

121157353

Hersteller Artikelnummer

310610

Hersteller Typ

310610-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Mutter für Anschluss M13