Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteil DALI 220-400 V

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteil DALI 220-400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWP30021

  • Ausführung - statisch

  • Art der Steuerung - DALI

  • Programmierbar - Ja

  • DIN-Schienenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035091254

Sonepar Artikelnummer

121242286

Hersteller Artikelnummer

GWP30021

Hersteller Typ

GWP30021-STADIUM PRO

Hersteller Artikel Nr.:

GWP30021

Ausführung:

statisch

Art der Steuerung:

DALI

Programmierbar:

Ja

DIN-Schienenmontage:

Nein

Eingangsspannung:

400 V

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Anzahl der Farbkanäle:

0

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

500 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

120 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

8.000 kg

Netzteil DALI 220-400 V