PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteil DMX 220-400 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWP30022
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - DMX
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035091261
Sonepar Artikelnummer
121242287
Hersteller Artikelnummer
GWP30022
Hersteller Typ
GWP30022-STADIUM PRO
Hersteller Artikel Nr.:
GWP30022
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
DMX
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
400 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Farbkanäle:
0
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
500 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
6.350 kg


