Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWP20006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035028670

Sonepar Artikelnummer

121241967

Hersteller Artikelnummer

GWP20006

Hersteller Typ

GWP20006-SMART PRO PROJECTS

Hersteller Artikel Nr.:

GWP20006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Breite:

150 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.480 kg

Netzteilhalterung