Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWP30001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 251 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035078798

Sonepar Artikelnummer

121242280

Hersteller Artikelnummer

GWP30001

Hersteller Typ

GWP30001-STADIUM PRO

Hersteller Artikel Nr.:

GWP30001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

251 mm

Breite:

41 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.610 kg

Netzteilhalterung