PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWP30005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 338 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035083006
Sonepar Artikelnummer
121242284
Hersteller Artikelnummer
GWP30005
Hersteller Typ
GWP30005-STADIUM PRO
Hersteller Artikel Nr.:
GWP30005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
338 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.220 kg


