Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilhalterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWP30007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035091247

Sonepar Artikelnummer

121242285

Hersteller Artikelnummer

GWP30007

Hersteller Typ

GWP30007-STADIUM PRO

Hersteller Artikel Nr.:

GWP30007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Netzteilhalterung