Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilkopf L mechanischer Schlüssel rechts / Erdung links

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Netzteilkopf L mechanischer Schlüssel rechts / Erdung links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310752

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833090476

Sonepar Artikelnummer

121157740

Hersteller Artikelnummer

310752

Hersteller Typ

310752-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310752

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.100 kg

Netzteilkopf - L - mechanischer Schlüssel rechts / Erdung links