Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Notfallkit 3h

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Notfallkit 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWS2992

  • Leuchtmittel - Entladungslampen

  • Leistung - 4 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564897410

Sonepar Artikelnummer

121242666

Hersteller Artikelnummer

GWS2992

Hersteller Typ

GWS2992-ELIA PL

Hersteller Artikel Nr.:

GWS2992

Leuchtmittel:

Entladungslampen

Leistung:

4 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

230 .. 240 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.750 kg

Notfallkit 3h, PERFORMANCE IN LIGHTING