Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Notfallkit 3h für Durchverdrahtungsversion

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Notfallkit 3h für Durchverdrahtungsversion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWS3198

  • Leuchtmittel - LED

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564752214

Sonepar Artikelnummer

121242745

Hersteller Artikelnummer

GWS3198

Hersteller Typ

GWS3198-SMART 3

Hersteller Artikel Nr.:

GWS3198

Leuchtmittel:

LED

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

1.340 kg

Notfallkit 3h für Durchverdrahtungsversion