PERFORMANCE IN LIGHTING - PC Schieneabdeckung L:1435

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310553
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1435 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944111302
Sonepar Artikelnummer
121157233
Hersteller Artikelnummer
310553
Hersteller Typ
310553-TRY
Hersteller Artikel Nr.:
310553
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1435 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.370 kg


