Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - PLATO Deckenanbau-Set

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - PLATO Deckenanbau-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3116983

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.67 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367732368

Sonepar Artikelnummer

121159379

Hersteller Artikelnummer

3116983

Hersteller Typ

3116983-Eddis-PLATO PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

3116983

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.67 mm

Breite:

0.67 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0.705 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.690 kg

PLATO Deckenanbau-Set