PERFORMANCE IN LIGHTING - Pointer support

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTF6A6033
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367752724
Sonepar Artikelnummer
121381485
Hersteller Artikelnummer
LTF6A6033
Hersteller Typ
LTF6A6033-Accessories WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
LTF6A6033
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.810 kg


