PERFORMANCE IN LIGHTING - Pointer support

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3109552
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367706833
Sonepar Artikelnummer
121412942
Hersteller Artikelnummer
3109552
Hersteller Typ
3109552
Hersteller Artikel Nr.:
3109552
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
165 mm
Breite:
126 mm
Höhe/Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.790 kg


