Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Radialspiegelraster DL ROUND MAXI

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Radialspiegelraster DL ROUND MAXI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3109012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367705089

Sonepar Artikelnummer

121158179

Hersteller Artikelnummer

3109012

Hersteller Typ

3109012-DL MIDI/MAXI

Hersteller Artikel Nr.:

3109012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.120 kg

Radialspiegelraster DL ROUND MAXI, PERFORMANCE IN LIGHTING