PERFORMANCE IN LIGHTING - RAIL-M TRY 9P DALI/EM L 1435mm (einschließlich 2 Halterungen aus Edelstahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310935
Anzahl der Gruppen/Phasen - 9
Farbe - weiß
Länge - 1435 mm
Busfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944119391
Sonepar Artikelnummer
121158279
Hersteller Artikelnummer
310935
Hersteller Typ
310935-TRY
Hersteller Artikel Nr.:
310935
Anzahl der Gruppen/Phasen:
9
Farbe:
weiß
Länge:
1435 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
66 mm
Höhe:
71 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.420 kg


