PERFORMANCE IN LIGHTING - RAIL-M TRY 9P DALI/EM L 4305mm (einschließlich 6 Halterungen aus Edelstahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310937
Anzahl der Gruppen/Phasen - 9
Farbe - weiß
Länge - 4305 mm
Busfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944119414
Sonepar Artikelnummer
121158301
Hersteller Artikelnummer
310937
Hersteller Typ
310937-TRY
Hersteller Artikel Nr.:
310937
Anzahl der Gruppen/Phasen:
9
Farbe:
weiß
Länge:
4305 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
66 mm
Höhe:
71 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.860 kg


