PERFORMANCE IN LIGHTING - Rechtecksockel für Trägersäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW82297
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564210431
Sonepar Artikelnummer
121241716
Hersteller Artikelnummer
GW82297
Hersteller Typ
GW82297-OTH RESIDENTIAL GW
Hersteller Artikel Nr.:
GW82297
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
300 mm
Höhe:
202 mm
Tiefe:
315 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.770 kg


