Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Reduzierer M10 für LED-Trafo-Box

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Reduzierer M10 für LED-Trafo-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310595

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091572

Sonepar Artikelnummer

121157318

Hersteller Artikelnummer

310595

Hersteller Typ

310595-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310595

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Reduzierer für Anschluss M10 für LED-Trafo-Box