Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Reduzierer Mast Ø 42÷46 mm

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Reduzierer Mast Ø 42÷46 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3106386

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944141293

Sonepar Artikelnummer

121157496

Hersteller Artikelnummer

3106386

Hersteller Typ

3106386-VARI

Hersteller Artikel Nr.:

3106386

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.460 kg

Reduzierer Mast Ø 42÷46 mm