Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Reibungsring für versenkten Adapter

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Reibungsring für versenkten Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310598

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414833091602

Sonepar Artikelnummer

121157321

Hersteller Artikelnummer

310598

Hersteller Typ

310598-OTR

Hersteller Artikel Nr.:

310598

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraubring

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Reibungsring aus Kunststoff für versenkten Adapter