Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Reißfestes Kabelverschraubungsset PG 13,5 für eine Durchgangsverdrahtung

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Reißfestes Kabelverschraubungsset PG 13,5 für eine Durchgangsverdrahtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14002384

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944011893

Sonepar Artikelnummer

121155464

Hersteller Artikelnummer

14002384

Hersteller Typ

14002384-URBAN LIGHTING

Hersteller Artikel Nr.:

14002384

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.020 kg

Reißfestes Kabelverschraubungsset PG 13,5 für eine Durchgangsverdrahtung