Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Schienensystem für Strahler

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Schienensystem für Strahler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310566

  • Farbe - sonstige

  • Busfähig - Nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944111432

Sonepar Artikelnummer

121157246

Hersteller Artikelnummer

310566

Hersteller Typ

310566-TRY

Hersteller Artikel Nr.:

310566

Farbe:

sonstige

Busfähig:

Nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Biegbar:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.800 kg

Schienensystem für Strahler