Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm GUELL 3

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm GUELL 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14452894

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944077936

Sonepar Artikelnummer

121155510

Hersteller Artikelnummer

14452894

Hersteller Typ

14452894-GUELL 3

Hersteller Artikel Nr.:

14452894

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.530 kg

Visier A/40W