PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm LASER+ 10-5° GR94-ACC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3115076
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367721393
Sonepar Artikelnummer
121159073
Hersteller Artikelnummer
3115076
Hersteller Typ
3115076-LASER+
Hersteller Artikel Nr.:
3115076
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
292 mm
Breite:
670 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg


