PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm LASER+ 30-10° GR94 ACC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3115080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367721416
Sonepar Artikelnummer
121159077
Hersteller Artikelnummer
3115080
Hersteller Typ
3115080-LASER+
Hersteller Artikel Nr.:
3115080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
900 mm
Breite:
666 mm
Höhe/Tiefe:
169 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.470 kg


