PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm LASER+ 30-5° GR94 ACC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3115079
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367721430
Sonepar Artikelnummer
121159076
Hersteller Artikelnummer
3115079
Hersteller Typ
3115079-LASER+
Hersteller Artikel Nr.:
3115079
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
735 mm
Breite:
666 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


