PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm SQUARE PRO GLASS A50/W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3105479
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944137784
Sonepar Artikelnummer
121157230
Hersteller Artikelnummer
3105479
Hersteller Typ
3105479-SQUARE PRO
Hersteller Artikel Nr.:
3105479
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
880 mm
Breite:
625 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.270 kg


