PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm WIN PRO 40-10° GR94-ACC.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3118182
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367733440
Sonepar Artikelnummer
121108727
Hersteller Artikelnummer
3118182
Hersteller Typ
3118182-WIN PRO
Hersteller Artikel Nr.:
3118182
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
545 mm
Breite:
591 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.680 kg


