PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm XEPI 62
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3116073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414833115544
Sonepar Artikelnummer
121412948
Hersteller Artikelnummer
3116073
Hersteller Typ
3116073
Hersteller Artikel Nr.:
3116073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


