PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm XEPI 62 WH87
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3117304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367730531
Sonepar Artikelnummer
121412957
Hersteller Artikelnummer
3117304
Hersteller Typ
3117304
Hersteller Artikel Nr.:
3117304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.010 kg


