PERFORMANCE IN LIGHTING - Schirm XEPI 90 WH87
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3117299
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367730487
Sonepar Artikelnummer
121412952
Hersteller Artikelnummer
3117299
Hersteller Typ
3117299
Hersteller Artikel Nr.:
3117299
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


