Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzgitter GUELL 2+

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzgitter GUELL 2+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LTF1A5203

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 270 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367752953

Sonepar Artikelnummer

121243624

Hersteller Artikelnummer

LTF1A5203

Hersteller Typ

LTF1A5203-GUELL 2+

Hersteller Artikel Nr.:

LTF1A5203

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Länge:

270 mm

Breite:

370 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

75 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.690 kg

Schutzgitter GUELL 2+