Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzgitter GUELL 2.5

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzgitter GUELL 2.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310965

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944120458

Sonepar Artikelnummer

121158371

Hersteller Artikelnummer

310965

Hersteller Typ

310965-GUELL 2.5

Hersteller Artikel Nr.:

310965

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.100 kg

Schutzgitter GUELL 2.5