PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzgitter GUELL 2.5+
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LTF1A5603
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367752960
Sonepar Artikelnummer
121412995
Hersteller Artikelnummer
LTF1A5603
Hersteller Typ
LTF1A5603
Hersteller Artikel Nr.:
LTF1A5603
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
380 mm
Breite:
380 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.580 kg


