PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzgitter SQUARE PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14474201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944107152
Sonepar Artikelnummer
121155530
Hersteller Artikelnummer
14474201
Hersteller Typ
14474201-SQUARE PRO
Hersteller Artikel Nr.:
14474201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
742 mm
Breite:
540 mm
Höhe/Tiefe:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.700 kg


