PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzglas LAMA+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3101574
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8021944128997
Sonepar Artikelnummer
121156781
Hersteller Artikelnummer
3101574
Hersteller Typ
3101574-LAMA+
Hersteller Artikel Nr.:
3101574
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
464 mm
Breite:
422 mm
Höhe/Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
3.270 kg


