Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzglas SQUARE PRO (max 840 W)

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Schutzglas SQUARE PRO (max 840 W)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14474494

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8021944107176

Sonepar Artikelnummer

121155531

Hersteller Artikelnummer

14474494

Hersteller Typ

14474494-SQUARE PRO

Hersteller Artikel Nr.:

14474494

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

722 mm

Breite:

488 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.800 kg

Schutzglas SQUARE PRO (max 840 W), PERFORMANCE IN LIGHTING