Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Schwarzer Reflektor DL SQUARE MAXI

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - Schwarzer Reflektor DL SQUARE MAXI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3109019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367705133

Sonepar Artikelnummer

121158186

Hersteller Artikelnummer

3109019

Hersteller Typ

3109019-DL MIDI/MAXI

Hersteller Artikel Nr.:

3109019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.240 kg

Schwarzer Reflektor DL SQUARE MAXI, PERFORMANCE IN LIGHTING