Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - SL629 Anfangs-/Endset RAL9006

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren
PERFORMANCE IN LIGHTING - SL629 Anfangs-/Endset RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 862932230

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046075042978

Sonepar Artikelnummer

121159860

Hersteller Artikelnummer

862932230

Hersteller Typ

862932230-SL629LED

Hersteller Artikel Nr.:

862932230

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

200 mm

Breite:

320 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.750 kg

SL629 Anfangs-/Endset RAL9006