PERFORMANCE IN LIGHTING - SL629 Verbindungsset RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 862932330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046075042992
Sonepar Artikelnummer
121159862
Hersteller Artikelnummer
862932330
Hersteller Typ
862932330-SL629LED
Hersteller Artikel Nr.:
862932330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.290 kg


