PERFORMANCE IN LIGHTING - Sockel 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000401
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 214 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367004014
Sonepar Artikelnummer
121155305
Hersteller Artikelnummer
000401
Hersteller Typ
000401-NIKKO+
Hersteller Artikel Nr.:
000401
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
214 mm
Breite:
209 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.310 kg


