PERFORMANCE IN LIGHTING - Sockel 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000402
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 214 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8018367004021
Sonepar Artikelnummer
121155306
Hersteller Artikelnummer
000402
Hersteller Typ
000402-NIKKO+
Hersteller Artikel Nr.:
000402
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
214 mm
Breite:
209 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.310 kg


