Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Sockel 27

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000421

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 277 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367004212

Sonepar Artikelnummer

121155311

Hersteller Artikelnummer

000421

Hersteller Typ

000421-NIKKO+

Hersteller Artikel Nr.:

000421

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

277 mm

Breite:

236 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.650 kg

Sockel 27