Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHTING - Sockel 45

PERFORMANCE IN LIGHTING
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000442

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 424 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018367004427

Sonepar Artikelnummer

121155318

Hersteller Artikelnummer

000442

Hersteller Typ

000442-NIKKO+

Hersteller Artikel Nr.:

000442

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

424 mm

Breite:

209 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.070 kg

Sockel 45